Akumulatorska LED-delovna svetilka, Tip: UNIPEN

Št. art.: 081407 UNIPEN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Možnost ponovnega polnjenja da
Cikli polnjenja 1.000 kos
Vrsta zaščite IP IP65
Oznaka proizvajalca UNIPEN
Območje nihanja/vrtenja maks. 180 stopinj
Svetlobni tok min. ϕ 15 lm
Svetlobni tok maks. ϕ 150 lm
Trajanje osvetlitve min. 3 h
Trajanje osvetlitve maks. 30 h
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka delovne svetilke
Celotna dolžina L 155 mm
Skupna širina B 27 mm
Primerno za EX-področje ne
Material umetne mase
Skupna masa 80 g
Vrsta pritrditve sponka; magnet
Svetilnost nastavljiva da
Fokus je nastavljiv Da
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081407 UNIPEN
EAN/GTIN 5708997362099
Številka proizvajalca 03.6209
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

LED-akumulatorska delovna svetilka »For Life« v novi zasnovi z visoko učinkovitimi multi-LED-diodami. Nova funkcija OPTIlight poskrbi za optimalno svetilnost in trajanje svetlobe.
Priročna LED-svetilka v obliki pisala 2-v-1 z reflektorjem in vgrajenimi magneti.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.