LED-es akkus munkalámpa, Típus: UNIPEN

Cikkszám: 081407 UNIPEN
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
Fényáram 15 lm - 150 lm
Világítási idő 3 óra - 30 óra
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 155 mm
Teljes szélesség 27 mm
Súly 80 g

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081407 UNIPEN
EAN / GTIN 5708997362099
Gyártó száma 03.6209
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

A „For Life“ LED-es akkus munkalámpák új designnal rendkívül hatékony multi-LED-ekkel. Az új OPTIlight funkció optimalizált fényteljesítményt és világítási időtartamot biztosít.
Kézre álló, 2 az 1-ben LED-es ceruzalámpa spotlámpával és beépített mágnesekkel.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.