Lampă de lucru cu LED şi acumulator, Tip: UNIPEN

Cod articol.: 081407 UNIPEN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse
1 buc.
Tip acumulator
Litiu-ion (Li-ion)
Reîncărcabilă
da
Clasă de protecție IP
IP65
Flux luminos min. ϕ
15 lm
Flux luminos max. ϕ
150 lm
Durată lumină min.
3 h
Durată lumină max.
30 h
Denumirea producătorului
UNIPEN
Alimentare cu energie
Alimentat cu acumulator
Culoarea
gri; negru
Tip de protecție / clasa de protecție
Gradul de protecție IP
Tip produs
Lampă de lucru
Lungimea totală L
155 mm
Lăţime totală B
27 mm
Greutate totală
80 g
Tip de fixare
Magnet
Luminozitate reglabilă
da
Tipul de iluminare
LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081407 UNIPEN
EAN / GTIN 5708997362099
Număr producător 03.6209
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lumini de lucru cu LED-uri cu acumulator For Life într-un design nou, cu LED-uri multifuncționale foarte eficiente. Noua funcție OptiLight pentru o intensitate optimizată și o durată superioară a luminii..
Lanternă tip creion LED 2-în-1, cu reflector și magnet încorporat.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.