{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Fluxo luminoso | 15 lm - 150 lm | |
| Período de iluminação | 3 h - 30 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Comprimento total | 155 mm | |
| Largura total | 27 mm | |
| Peso | 80 g |
| Número do artigo | 081407 UNIPEN | |
| EAN/GTIN | 5708997362099 | |
| Número do fabricante | 03.6209 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |