Fényerő szabályozható transzformátor 230 V / 24 V 100 W

Cikkszám: 081376
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
Ex védett nem
Termék fajtája Transzformátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081376
EAN / GTIN 2050001741264
Gyártó száma HLG-100H-24B
Gyártó/felelős személy ProConnecting GmbH, Brücknerstraße 5, 96146 ALTENDORF, Deutschland, www.proconnecting.de

Leírás

Kivitel:

Szabályozható 230 V AC / 24 V DC trafó 100 W teljesítménnyel; IP67 védettségi osztály; a szabályozható fényerejű 081350 sz. munkahelyi lámpa működtetéséhez. Méret (H×Sz×Ma) 220×68×39 mm.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.
IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.