Transformateur à intensité variable 230 V / 24 V 100 W

Réf.: 081376
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
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
Puissance max. 100 W
Zone EX non
Type de produit bloc d’alimentation
Tension de sortie 24 V
Puissance de sortie 100 W
Longueur totale L 220 mm
Largeur totale B 68 mm
Hauteur totale 39 mm

Identification et classification

Référence article 081376
EAN / GTIN 2050001741264
Réf. fabricant HLG-100H-24B
Fabricant/personne responsable ProConnecting GmbH, Brücknerstraße 5, 96146 Altendorf, Deutschland, www.proconnecting.de

Description

Exécution:

Transformateur à intensité variable 230 V c.a. / 24 V c.c., puissance de 100 W; classe de protection IP67; pour utilisation avec les lampes pour locaux de travail 081350 à intensité lumineuse réglable. Dimensions (L×l×H) 220×68×39 mm.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.