Pritemdomas transformatorius 230 V / 24 V 100 W

Prekės Nr.: 081376
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galia maks. 100 W
EX sričiai ne
Produkto rūšis maitinimo blokas
Išėjimo įtampa 24 V
Atiduodama galia 100 W
Visas ilgis L 220 mm
Bendras prietaiso plotis B 68 mm
Visas aukštis 39 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081376
EAN / GTIN 2050001741264
Gamintojo numeris HLG-100H-24B
Gamintojas / atsakingas asmuo ProConnecting GmbH, Brücknerstraße 5, 96146 Altendorf, Germany, www.proconnecting.de

Aprašymas

Modelis:

Pritemdomas transformatorius 230 V AC / 24 V DC su 100 W galia; apsaugos klasė IP67; darbo patalpų lempoms Nr. 081350 su reguliuojamu šviesos stipriu. Matmenys (L×B×H) 220×68×39 mm.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.
IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.