{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 20 W | |
| Tensión nominal | 24 V | |
| Clase de protección IP: | IP69K | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 1.800 lm | |
| Ángulo de emisión | 120 grados | |
| Temperatura de color máx. | 6.500 K | |
| Denominación del fabricante | 20291 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Luminaria de máquina | |
| Longitud total L | 441 mm | |
| Anchura total B | 97 mm | |
| Altura total H | 28 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Peso total | 1.800 g | |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -20 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 55 °C | |
| Antirreflejos | sí | |
| Sin parpadeo | sí | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Ángulo de emisión ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco frío | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081350 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001688910 | |
| Número del fabricante | 20291 | |
| Fabricante/responsable | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |