Darbinių patalpų šviestuvas Planonlight LED, Naudojama galia: 20W

Prekės Nr.: 081350 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 20 W
Vardinė įtampa 24 V
IP apsaugos klasė IP69K
Gamintojo pavadinimas 20291
Tolygiai pritemdoma taip
Šviesos srautas maks. ϕ 1 800 lm
Spinduliavimo kampas maks. 120 laipsniai
Spalvinė temperatūra maks. 6 500 K
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms
Visas ilgis L 441 mm
Bendras prietaiso plotis B 97 mm
Visas aukštis H 28 mm
Tinkama EX sričiai ne
Bendras svoris 1 800 g
Minimali darbinė temperatūra −20 °C
Maksimali temperatūra 55 °C
Neakina taip
Be mirgėjimo taip
Reguliuojama šviesa taip
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081350 20
EAN / GTIN 2050001688910
Gamintojo numeris 20291
Gamintojas / atsakingas asmuo Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Austria, www.hagnleone.com

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška darbo patalpų lempa su naujausia LED technologija. Kone dvigubas šviesos stiprumas, lyginant su kitomis apšvietimo sistemomis, nustačius didžiausią kontūrų bei kontrasto lygį.
Dėl minimalaus 28 mm konstrukcinio aukščio PLANONLIGHT LED puikiai taupo vietą ir tinka naudoti bet kokio dydžio darbo patalpoje.
  • Itin ryškus apšvietimas per visą paviršių.
  • Itin stiprus dienos šviesos apšvietimas, tačiau neakinantis ir nemirguliuojantisir be stroboskopo efekto.
  • Tolygiai pritemdoma (transformatorių komplekte nėra). Pritemdomas transformatorius užsakomas pagal Nr. 081376.
  • Atspari (IP68) net nardinant į agresyvias emulsijas (IP69K).
  • Paprastas valymas − lygus paviršius ir maža paviršiaus temperatūra (maks. 10°C virš aplinkos temperatūros).
  • Visiškai nereikia techninės priežiūros.
  • Sertifikuota pagal UL standartus − tinka naudoti visame pasaulyje.
  • Paprasta papildymas priedais montuojant patiems.
  • Prijungiama tiesiogiai M12 kištuku arba kartu tiekiamu prijungimo laidu.

Funkcija:

IP69K: Yra apsauga nuo slėgio veikiamo vandens patekimo (atsparus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Darbinė įtampa 24 V DC − tiesiogiai prijungę prie tinklo įtampos (230 V/50 Hz), šviestuvą sugadinsite!
Prie tinklo įtampos junkite per transformatorių Nr. 081375.