Iluminação para máquinas, Tipo: 6LED

N.º do artigo: 081301 6LED
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do cabo 3 m
Classe do cabo H07RN-F
Consumo energético 6 W
Tensão de rede 230 V
Frequência de rede 50 Hz
Tipo de proteção IP IP20
Área de oscilação/rotação máx. 340 grau
Parafusos incluídos no material fornecido sim
Número de parafusos 4 un.
Fluxo luminoso máx. ϕ 621 lm
Potência luminosa 6 W
Temperatura da cor máx. 6 500 K
Designação do fabricante Maschinenleuchte, Typ: 6LED
Classe de eficiência energética EEK E
Alimentação de energia a energia elétrica
Cor preto
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Tipo de produto iluminação para máquinas
Para área EX não
Material plástico
Tipo de fixação Pinza; Imán; Tornillos
Luminosidade ajustável não
Ângulo de radiação ajustável não
Temperatura da cor ajustável não
Cor da luz branco frio
Lâmpada intercambiável sim
Tipo de iluminação LED
Vida útil da lâmpada 30 000 h

Identificação e classificação

Número do artigo 081301 6LED
EAN/GTIN 4003644000111
Número do fabricante ML1206LED
Fabricante/responsável HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descrição

Versão:

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.
Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.
Luminária clássica para máquinas na versão de feixe amplo. A cabeça da lanterna pode ser rodada e orientada a 340° através de uma articulação esférica. Inclui lâmpada substituível.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.