{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Duljina kabela | 3 m | |
| Razred kabla | H07RN-F | |
| Prihvat snaga | 6 W | |
| Mrežni napon | 230 V | |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
| IP-klasa zaštite | IP20 | |
| Maks. raspon zakretanja/rotacije | 340 stupanj | |
| Vijci sadržani u opsegu isporuke | da | |
| Broj vijaka | 4 kom. | |
| Svjetlosni tok maks. ϕ | 621 lm | |
| Snaga svjetlosti | 6 W | |
| Temperatura boje maks. | 6.500 K | |
| Oznaka proizvođača | Maschinenleuchte, Typ: 6LED | |
| Razred energetske učinkovitosti EEK | E | |
| Opskrba energijom | mrežni pogon | |
| Boja | crno | |
| Stupanj zaštite / stupanj zaštite | IP stupanj zaštite | |
| Vrsta proizvoda | svjetiljka za radionice | |
| Prikladno za EX područje | ne | |
| Materijal | plastika | |
| Vrsta pričvršćenja | spojnica; magnet; vijci | |
| Osvjetljenje podesivo | ne | |
| Kut zrake podesiv | ne | |
| Podesiva temperatura boje | ne | |
| Boja svjetlosti | hladna bijela | |
| Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Da | |
| Vrsta osvjetljenja | LED | |
| Vijek trajanja lampe | 30.000 h |
| Broj artikla | 081301 6LED | |
| EAN / GTIN | 4003644000111 | |
| Broj proizvođača | ML1206LED | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |