Koneen valot, Tyyppi: 6LED

Tuote nro.: 081301 6LED
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapelin pituus 3 m
Kaapeliluokka H07RN-F
Ottoteho 6 W
Verkkojännite 230 V
Verkkotaajuus 50 Hz
IP-luokitus IP20
Kääntö-/kiertoalue maks. 340 astetta
Ruuvit sisältyvät toimitukseen kyllä
Ruuvien lkm 4 kpl
Valovirta maks. ϕ 621 lm
Valoteho 6 W
Värilämpötila maks. 6 500 K
Valmistajamerkintä Maschinenleuchte, Typ: 6LED
Energiatehokkuusluokka EEK E
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Väri musta
Kotelointiluokka / suojausluokka IP-suojan taso
Tuotetyyppi konevalaisin
Soveltuu EX-alueille ei
Materiaali muovia
Kiinnitystapa kiinnitin; magneetti; ruuvit
Säädettävä valovoima ei
Säädettävä säteilykulma ei
Säädettävä värilämpötila ei
Värilämpötila kylmä valkoinen
Lamppu voidaan vaihtaa kyllä
Valaistuksen tyyppi LED
Lampun käyttöikä 30 000 h

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081301 6LED
EAN / GTIN 4003644000111
Valmistajan numero ML1206LED
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitäntäjohto.
Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille.
Perinteinen konevalo, jossa on laaja säteilykulma. Lampun päätä voidaan kääntää pallonivelellä 340°. Mukana vaihtolamppu.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin

Saatavuus