{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 3 m | |
| Příkon | 6 W | |
| Typ krytí IP | IP20 | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 340 stupně | |
| Není součástí rozsahu dodávky | ano | |
| Počet šroubů | 4 ks | |
| Světelný tok max. ϕ | 621 lm | |
| Světelný výkon | 6 W | |
| Teplota barvy max. | 6 500 K | |
| Označení výrobce | 6LED | |
| oblast EX | ne | |
| Třída energetické účinnosti EEK | E | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Strojní svítidlo | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Typ upevnění | Svorka; Magnet; Šrouby | |
| Svítivost nastavitelná | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081301 6LED | |
| EAN / GTIN | 4003644000111 | |
| Číslo výrobce | ML1206LED | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |