LED-akku-lampe, Effektforbrug: 13

Art.-nr.: 081285 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 13 W
Batteritype litium-ion (Li-ion)
IP-kapslingsklasse IP65
Kan dæmpes trinløst nej
Lysstrøm min. 200 lm
Lysstrøm maks. 2.000 lm
Energiforsyning akkudrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lampe
Længde i alt 163 mm
Bredde i alt 63 mm
Højde i alt 163 mm
Materiale aluminium; kunststof
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081285 13
EAN/GTIN 5708997362013
Producentnummer 03.6201
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.
  • Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.
  • Høj lyseffekt, lavt energiforbrug.
  • Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.

NOVA „For Life” akku-projektør med integreret bæregreb og dæmpningsfunktion i 5 trin.
  • Nyt, opdateret design med højeffektive multi-LED’er.
  • Ny OPTILight-funktion for optimeret lyseffekt og imponerende brændetid.
  • Kompakt og holdbar til krævende arbejdsmiljøer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel