{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| Lysnet | 4.000 lm | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Samlet længde | 280 mm | |
| Totalbredde | 103 mm | |
| Samlet højde | 288 mm | |
| Produkttype | Fladelampe |
| Artikelnummer | 081236 VEGA-4 | |
| EAN/GTIN | 5708997006764 | |
| Producentnummer | 03.6104C | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |