• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

LED-projektør med dæmpningsfunktion CONNECT, Type: NOVA-10

Art.-nr.: 081234 NOVA-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
Lysnet 1.000 lm - 10.000 lm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V; 18 V
Samlet længde 305 mm
Totalbredde 125 mm
Samlet højde 290 mm
Produkttype Projektør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081234 NOVA-10
EAN/GTIN 5708997006733
Producentnummer 03.6102C
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Scangrip® CONNECT-arbejdslamper er baseret på CAS-systemet og er også kompatible med 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøjsproducenter.
Højeffektiv LED-batteri-lampe med dæmpningsfunktion. Det sprøjtestøbte aluminiumshus er ekstremt robust og
modstandsdygtigt over for kraftige stød, slag og vibrationer. Til anvendelse sammen med CAS 12 V og 18 V
Akkuer, 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter eller direkte tilslutning til SCANGRIP® -strømforsyningen.
  • BLUETOOTH® lysstyring muliggør tænding/slukning af op til fire lygter og lyseffekten i fem trin af den pågældende arbejdsopgave.
  • Med aftagelig diffuser.
  • Integreret bærehåndtag og ny fod til fleksibel justering samt direkte montering på SCANGRIP®-stativet eller på magnetholdere.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Lygter leveres uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende akkuer, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyninger finder du under nr. 073870 – nr. 073890 og nr. 081249.