Dispositivo enrollador de cables, Tipo: 10N

Número de artículo: 081194 10N
Precio por 1 Unidad (22,70 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa; Rusia
Longitud de cable 10 m
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Tensión de red 250 V
Clase de protección IP: IP24
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud cable 10 m
Potencia desenrollado 2.000 W
Orientable hasta 150 grados
Protección contra sobrecarga hasta, protección contra sobrecargas 16 A
Tipo de toma de corriente F
Tensión nominal, Toma de corriente 250 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Consumo de potencia 2.000 W
Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables
Intervalo de empleo interior
Características Orientable; Protección contra salpicaduras de agua; Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecargas
Material carcasa plástico
Anchura carcasa 185 mm
Profundidad carcasa 325 mm
Altura carcasa 275 mm
Material cable neopreno
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081194 10N
EAN / GTIN 4003644016969
Número del fabricante KBZ10NT
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura. Protección térmica contra sobrecargas, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.
Montaje sencillo en la pared o en el techo con margen de giro de 150°.

Función:

IP24: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.° 080066 al 080079.