Navijalnik kabla, Tip: 10N

Št. art.: 081194 10N
Cena na 1 kos (19,40 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 24
Tip 10N
Nazivna priključna moč (razvit) 2000 (16 A) W
Nazivna napetost 250 V
Dolžina 325 mm
Širina 185 mm
Višina 275 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Neoprenska guma
Dolžina kabla 10 m
Material ohišja Umetna masa
Tip vtikača, vhod F
Vrsta izdelka Navijalnik kabla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081194 10N
EAN/GTIN 4003644016969
Številka proizvajalca KBZ10NT
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Navijalniki kabla z avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat. Proti lomu odporno, zaprto ohišje iz umetne mase. Z zaščito pred pregrevanjem in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico.
Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja 150°.

Funkcija:

IP24: zaščita pred brizganjem vode iz vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom ⌀ < 12 mm, vendar brez stika.

Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

Opomba:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.