{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos | |
| Lungimea cablului | 10 m | |
| Clasa cablului | H07RN-F | |
| Structura cablului | 3G1,5 | |
| Tensiune de reţea | 250 V | |
| Clasă de protecție IP | IP24 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Putere desfășurată | 2.000 W | |
| Rabatabil până la | 150 grad | |
| Tip produs | Rolă pentru cabluri | |
| Domeniu de utilizare | interior | |
| Caracteristici | Rabatabil; Se poate monta pe perete; protecţie la suprasarcină | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lăţime carcasă | 185 mm | |
| Adâncime carcasă | 325 mm | |
| Înălţime carcasă | 275 mm | |
| Materialul cablului | neopren |
| Cod articol | 081194 10N | |
| EAN / GTIN | 4003644016969 | |
| Număr producător | KBZ10NT | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |