Kabeloproller 10N

Artikelnummer: 081194 10N
(19,00 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 24

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 24
Type 10N
Nominaal vermogen afgerold 2000 (16 A) W
Nominale spanning 250 V
Lengte 325 mm
Breedte 185 mm
Hoogte 275 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Neopreen rubber
Kabellengte 10 m
Behuizingsmateriaal Kunststof
Stekkertype ingang F
Producttype Kabeloproller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081194 10N
EAN/GTIN 4003644016969
Nummer fabrikant KBZ10NT

Omschrijving

Uitvoering:

Kabeloproller met geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling. Zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing. Thermische overbelastingsbeveiliging, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting.
Eenvoudige montage aan wand of plafond, met 150° zwenkbereik.

Functie:

IP24: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar contact moet wel worden voorkomen.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Tip:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.