Kabeltromle helt af plast 20N2

Art.-nr.: 081131 20N2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Nominel spænding 400 V
Nominel effekt, rullet ud 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 5G2,5
Materiale, kabel Neopren-gummi
Kabellængde 20 m
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081131 20N2
EAN/GTIN 4003644024858
Producentnummer K7AD2016T2

Betegnelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Robust kabeltromle af slagfast kunststof med overophedningsbeskyttelse. Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.
  • 400 V CEE-indgangsstik 16 A.
  • 1× 400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel og termorelæ.
  • 2× 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.
  • 7 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.
  • Aftagelig kabelholder og -føring giver optimal kabelstyring.
  • Vandudløbsriller.
  • Mulighed for enkel vægmontering.

Kompakte kabeltromler af HEDI®-kunststof i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm; ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.