Kolut za namatanje kabela od pune plastike 20N2

Artikl br.: 081131 20N2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44
  • otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 2 (K2) prema BGI

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode Kategorija 2 (K2) prema BGI
Nazivni napon 400 V
Nazivna snaga, odrolano 5500 (16 A) W
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 5G2,5
Materijal kabla Neopren-guma
Duljina kabela 20 m
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081131 20N2
EAN / GTIN 4003644024858
Broj proizvođača K7AD2016T2

Opis

Izvedba:

HEDI® označava kvalitetu motalica za kabele „Made in Germany” i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa zaštitom od pregrijavanja. Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.
  • 400 V ulazni utikač CEE 16 A.
  • 1× 400 V CEE izlazna utičnica 16 A sa samozatvarajućim poklopcem i prekidačem za termalnu zaštitu.
  • 2× 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
  • Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.
  • Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.
  • Žljebovi za odvod vode.
  • Moguća je jednostavna montaža na zid.

Kompaktne i visokokvalitetne HEDI® plastične motalice za kabele s promjerom bubnja od 250 mm, s ergonomskim i sigurnosnim karakteristikama.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.