• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Kabelový buben, celoplastový, Typ: 20N2

Artiklové číslo: 081131 20N2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky CEE
Délka kabelu 20 m
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 5G2,5
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovitý proud 16 A
Typ krytí IP IP44
Řada HEDI
Označení výrobce 20N2
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá; červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 20 m
Výkon odvinutý 5 500 W
Průměr bubnu 250 mm
Samozavírací ano
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 1; 2
Jmenovité napětí, Zásuvka 400 V; 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Víko dostupné; Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; Možnost montáže na stěnu; Drážky pro odvádění vody; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu guma; neopren
Typ přípojky Zásuvka; Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081131 20N2
EAN / GTIN 4003644024858
Číslo výrobce K7AD2016T2
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Robustní kabelový buben z nárazuvzdorného plastu s ochranou proti přehřátí. Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.
  • Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.
  • 1× výstupní zásuvka CEE 400 V 16 A se samozavíracím víčkem a ochranným tepelným spínačem.
  • 2× standardní zásuvka 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.
  • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
  • Drážky pro odvádění vody.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.