Kabeltrumma helt av plast 20N2

Article no.: 081131 20N2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkspänning 400 V
märkeffekt utrullad 5500 (16 A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 5G2,5
material kabel Neoprengummi
kabellängd 20 m
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081131 20N2
EAN / GTIN 4003644024858
Manufacturer number K7AD2016T2

Beskrivelse

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade trumger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Robust kabeltrumma av slagtålig plast med överhettningsskydd. Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.
  • 400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.
  • 1 st. 400 V CEE utgångsuttag 16 A med självstängande lock och värmeskyddsbrytare.
  • 2 st 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.
  • den 7-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.
  • Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.
  • Vattenavrinningsspår.
  • Kan enkelt monteras på vägg.

Kompakt och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiametern 250 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.