{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 40 m | |
| Kabelklasse | H07BQ-F | |
| Kabelopbygning | 3G2,5 | |
| Nominel spænding | 250 V | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Producentbetegnelse | Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40B2 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | blå; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Længde, kabel | 40 m | |
| Effekt, rullet ud | 3.500 W | |
| Diameter, tromle | 290 mm | |
| Stikkontakt type | F | |
| Antal, stikkontakt | 4 | |
| Nominel spænding, stikkontakt | 250 V | |
| Produkttype | kabeltromle | |
| Brugsområde | indendørs; udendørs | |
| Egenskaber | diagnosesystem tilgængeligt; stænkvandsbeskyttet; bæregreb; mulighed for vægmontering; vandaftapningsriller; overophedningsbeskyttelse | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Materiale, kabel | panserkabel | |
| Tilslutningstype | stikkontakt |
| Artikelnummer | 081109 40B2 | |
| EAN/GTIN | 4003644023547 | |
| Producentnummer | FK740Q2TF000 | |
| Producent/ansvarlig person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |