• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Enrouleur de câble entièrement en plastique pour F, B, PL et CZ, Type: 40B2

Réf.: 081109 40B2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de câble 40 m
Classe de câble H07BQ-F
Conception du câble 3G2,5
Tension nominale 250 V
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40B2
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur bleu; noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Longueur câble 40 m
Puissance déroulé 3 500 W
Diamètre tambour 290 mm
Type de prise F
Nombre, prises 4
Tension nominale, prises 250 V
Type de produit enrouleur de câble
Domaine d’utilisation extérieur; intérieur
Caractéristiques système de diagnostic disponible; etanchéité aux projections d’eau; poignée; montage mural possible; rainures d’évacuation d’eau; protection contre la surchauffe
Matériau boîtier plastique
Matériau câble câble blindé
Type de raccordement prises

Identification et classification

Référence article 081109 40B2
EAN / GTIN 4003644023547
Réf. fabricant FK740Q2TF000
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Grand enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique de haute qualité avec un diamètre de tambour de 290 mm et de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
  • Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
  • Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.
  • Rainures d’évacuation d’eau.
  • Poignée repliable pour une utilisation individuelle à droite et à gauche lors de l’enroulement et du déroulement.
  • Possibilité de fixation murale aisée.
  • Agréées pour une utilisation permanente à l’extérieur et dans des pièces humides.

Avec prises pour la France, la Belgique, la Pologne et la République tchèque.
Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.