• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Kabelių būgnas iš plastiko G7, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 40B2

Prekės Nr.: 081109 40B2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 40 m
Kabelio klasė H07BQ-F
Kabelio sandara 3G2,5
Vardinė įtampa 250 V
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40B2
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva mėlyna; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Kabelio ilgis 40 m
Išvyniojimo galia 3 500 W
Būgno skersmuo 290 mm
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 4
Vardinė įtampa, kištukas 250 V
Produkto rūšis kabelių būgnas
Paskirtis išorė; vidus
Savybės yra diagnozės sistema; su apsauga nuo drėgmės; rankena; galima tvirtinti prie sienos; vandens drenažo grioveliai; apsauga nuo perkaitimo
Korpuso medžiaga iš plastiko
Kabelio medžiaga armuotas kabelis
Jungties tipas kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081109 40B2
EAN / GTIN 4003644023547
Gamintojo numeris FK740Q2TF000
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės HEDI® plastikinis 290 mm skersmens kabelių būgnas ir daugybė ergonominių ir apsauginių funkcijų.
  • 7 laipsnių posvyris laisvam ir patogiam naudojimui.
  • Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipiklio parinkimas optimaliam kabelių nukreipimui.
  • Vandens drenažo grioveliai.
  • Nulenkiama besisukanti rankena, skirta darbui dešine arba kaire ranka pervyniojant ir išvyniojant.
  • Galimas paprastas sienų montavimas.
  • Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

Su lizdais Prancūzijai, Belgijai, Lenkijai ir Čekijai.
HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.