• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40B2

Artikel-Nr.: 081109 40B2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Länder Belgien; Frankreich; Polen; Tschechien
Kabellänge 40 m
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G2,5
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
IP Schutzart IP54
Herstellerbezeichnung 40B2
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe blau; orange; schwarz
Länge Kabel 40 m
Leistung abgerollt 3 500 W
Durchmesser Trommel 290 mm
Steckdose Typ E
Anzahl, Steckdose 4
Nennspannung, Steckdose 250 V
Nennstrom, Steckdose 16 A
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Kabeltrommel
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Eigenschaften Diagnosesystem vorhanden; Schlagfest; Spritzwassergeschützt; Tragegriff; Wandmontage möglich; wasserabflussrillen; Überhitzungsschutz
Material Gehäuse Kunststoff
Material Kabel Panzerkabel
Art Anschluss Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081109 40B2
EAN / GTIN 4003644023547
Herstellernummer FK740Q2TF000
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
  • Wasserabflussrillen.
  • Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.
  • Einfache Wandmontage möglich.
  • Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Mit Steckdosen für die Länder Frankreich, Belgien, Polen und die Tschechische Republik.
HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.