• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL y CZ, Tipo: 40B2

Número de artículo: 081109 40B2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para los países Bélgica; Francia; Polonia; República Checa
Longitud de cable 40 m
Clase de cable H07BQ-F
Estructura de cable 3G2,5
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante 40B2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; naranja; negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud cable 40 m
Potencia desenrollado 3.500 W
Diámetro tambor 290 mm
Tipo de toma de corriente E
Cantidad, Toma de corriente 4
Tensión nominal, Toma de corriente 250 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Tipo de producto Bobina de cables
Intervalo de aplicación exterior; interior
Características Sistema de diagnóstico existente; Resistente a los golpes; Protección contra salpicaduras de agua; asa de transporte; Posibilidad de montaje mural; Ranuras de drenaje de agua; protección contra sobrecalentamiento
Material carcasa plástico
Material cable Cable blindado
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081109 40B2
EAN / GTIN 4003644023547
Número del fabricante FK740Q2TF000
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Bobina de cables de plástico HEDI® de gran tamaño y alta calidad con un diámetro de 290 mm y numerosas características ergonómicas y de seguridad.
  • Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
  • Ranuras de drenaje de agua.
  • Mango giratorio plegable para un manejo individual con la mano derecha e izquierda durante el rebobinado y desbobinado.
  • Se puede montar fácilmente en pared.
  • Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.

Con tomas de corriente para Francia, Bélgica, Polonia y la República Checa.
Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.