{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire |
nu
|
|
| Diametrul arborelui DS |
10 mm
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Diametru de tăiere, min. Dc min. |
9,3 mm
|
|
| Configurabil |
nu
|
|
| Grupa de aşchiere |
M (oțel inoxidabil)
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Tip produs |
Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii
|
|
| Versiune guler |
plat (fără guler)
|
|
| Pentru filet M |
M10
|
|
| Grosimea materialului min. |
0,7 mm
|
|
| Grosimea materialului max. |
3 mm
|
|
| Putere recomandată de acţionare |
1,7 kW
|
|
| Turaţie recomandată |
2.100 min-1
|
| Cod articol | 080758 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515014342 | |
| Număr producător | 080758 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |