{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel |
nej
|
|
| Diameter, skaft DS |
6 mm
|
|
| Indhold |
enkelt del
|
|
| Grænseflade, placering |
på maskinsiden
|
|
| Holdertype, skillepunkt 1 |
Cylinderskaft
|
|
| Skærediameter, min. Dc min. |
3,7 mm
|
|
| Konfigurerbar |
nej
|
|
| spåntagningsgruppe |
M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
|
|
| Grænseflade |
skillepunkt 1
|
|
| Bearbejdningsprocesser |
boring ind i det faste materiale (BVB)
|
|
| Produkttype |
Friktionsbor
|
|
| Udførelse, krave |
flad (uden krave)
|
|
| Til gevind M |
M4
|
|
| Materialetykkelse min. |
0,7 mm
|
|
| Materialetykkelse maks. |
2,5 mm
|
|
| Anbefalet dreveffekt |
0,8 kW
|
|
| anbefalet omdrejningstal |
2.700 min-1
|
| Artikelnummer | 080753 M4 | |
| EAN/GTIN | 4069515008716 | |
| Producentnummer | 080753 M4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |