Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) Uni, Sriegis: M4

Prekės Nr.: 080753 M4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės
ne
Koto skersmuo DS
6 mm
Turinys
atskira dalis
Sąsajos padėtis
staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1
Cilindrinis kotas
Pjovimo skersmuo, min. Dc min.
3,7 mm
Konfigūruojam.
ne
Apdirbimo pjovimu grupė
M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Sąsaja
pjovimo vieta 1
Apdirbimo metodas
gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis
Terminis grąžtas
Collar type
plokščias (be iškyšos)
Sriegiams M
M4
Material thickness min.
0,7 mm
Medžiagos storis maks.
2,5 mm
recommended drive power
0,8 kW
recommended speed
2 700 min-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080753 M4
EAN / GTIN 4069515008716
Gamintojo numeris 080753 M4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.
Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos).
Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.
ER užveržimo raktas Nr. 309680.
HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.