Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Uni, Gewinde: M4

Artikel-Nr.: 080753 M4
Rabatt
54,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Inhalt Einzelteil
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 3,7 mm
Konfigurierbar nein
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Fließbohrer
Ausführung Kragen Flach (ohne Kragen)
für Gewinde M M4
Materialstärke min. 0,7 mm
Materialstärke max. 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 0,8 kW
empfohlene Drehzahl 2 700 min-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080753 M4
EAN / GTIN 4069515008716
Herstellernummer 080753 M4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Fließbohrer Flach (ohne Kragen).
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.