{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Kylsmörjmedel | nej | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skärdiameter, min. | 3,7 mm | |
| Skärdiameter, max. | 3,7 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerans, skärdiameter | tillverkartolerans | |
| Antal skär | 1 | |
| Produktnamn (typ) | N | |
| Bearbetningsgrupp | M (rosftfritt stål); N (metaller utan järn); P (stål) | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Max. varvtal | 2 700 min-1 | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Bearbetningsförfarande | fullhålsborrning | |
| Produktslag | fullhålsborr | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikkelkode | 080753 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515008716 | |
| Manufacturer number | 080753 M4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |