{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Darbinis slėgis maks. | 35 bar | |
| Skersmuo žarnos viduje | 13 mm | |
| Produkto rūšis | įmova | |
| Atsuktuvų skaičius | 10 vnt. | |
| Jungties tipas | žarnos jungtis | |
| Temperatūros diapazonas min. | −20 °C | |
| Temperatūros diapazonas maks. | 100 °C | |
| Medžiaga | žalvaris |
| Produkto numeris | 080176 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406522599 | |
| Gamintojo numeris | 080176 13 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |