Csatlakozó csonk készlet 10 darabos 13 mm

Cikkszám: 080176 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 35 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ 13 mm
Készlet tartalma 10
Termék fajtája Közcsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080176 13
EAN / GTIN 4062406522599

Leírás

Kivitel:

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.