Pistoliitinsarja 10 osaa 13 mm

Tuote nro.: 080176 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 35 bar
Letkuliitännän sisä-⌀ 13 mm
Sarjan sisältö 10
Tuotetyyppi Nippa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080176 13
EAN / GTIN 4062406522599

Kuvaus

Malli:

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.