Dysesæt, 7 dele. til blæsepistol, Type: AIR

Art.-nr.: 080124 AIR
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 7 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 255 mm
Bredde 145 mm
Højde 45 mm
Opbevaring i ABS-kunststofboks
Produkttype pistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080124 AIR
EAN/GTIN 4062406270636
Producentnummer 080124 AIR
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Plast-dysesæt i 7 dele. Til blæsepistolen GARANT, op til 15 bar driftstryk.

Indhold:

Buet dyse 100 mm ⌀ 6 mm, buet kunststofdyse 100 mm ⌀ 6 mm, støjreducerede OSHA-kunststofdyser, bredstråledyse, gummidyse som forsats til den lange metaldyse.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til anvendelse med trykluft.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes med væsker, andre gasser eller trykluftflasker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke rettes mod personer eller dyr.
  • Det maksimalt tilladte arbejdstryk må ikke overskrides.
  • Slangen må ikke knækkes eller belastes.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes af børn.