{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Signalblå | |
| Farvetone, orange | Signalorange | |
| Beskrevet del | Gehäuse; Schlauch | |
| Farve | blå; orange | |
| Materiale, hus | Plastik | |
| Bredde, hus | 490 mm | |
| Dybde, hus | 190 mm | |
| Højde, hus | 409 mm | |
| Automatisk retraktor | ja | |
| Svingbar | ja | |
| Tilslutningstype, Indgang | Gevind | |
| Tilslutningstype, Udgang | Lynkobling | |
| Størrelse, Gevind | 3/8 tommer | |
| Produkttype | slangeopruller | |
| Slangeform | lige | |
| Materiale, slange | Polyurethan (PU) | |
| Diameter, udvendig slange | 13,5 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 9,5 mm | |
| Anvendelig slangelængde | 15.000 mm | |
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Tilslutning | Udgang; Indgang | |
| Egnet til | trykluft |
| Artikelnummer | 080078 15 | |
| EAN/GTIN | 4062406284688 | |
| Producentnummer | 080078 15 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |