Säkerhetsslangupprullare plasthölje Tryckluft 15 m

Art-nr: 080078 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

husets bredd 490 mm
husets djup 190 mm
husets höjd 409 mm
material hus Plast
färg hus blå
Anslutning utgång 3/8 tum
Maximalt arbetstryck 16 bar
Effektiv slanglängd 15 m
utvändig slang-⌀ 13,5 mm
Invändig slang-⌀ 9,5 mm
Material slang Polyuretan
Färg slang orange
Upprullningsautomatik SCS Ja
lämplig för Tryckluft
Produktslag Slangupprullare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080078 15
EAN/GTIN 4062406284688

Benämning

Utförande:

  • Säkerhetsslangupprullare med höghållfast slutet plasthölje för användning i områden med smuts- och dammrisk.
  • Slangstyrning och kontrollerat indragssystem.
  • Integrerad stoppboll.
  • Polyuretanslang med hög slutstyrka och tryckluftanslutningar av stål, lämplig för hög genomströmning.
  • Svängbar vägghållare för positionering på vägg och i tak.

Slangupprullare för tryckluft. Robust slang med lysande signalfärg orange. Garanterar säker hantering.

Leveransinnehåll:

Inklusive GARANT säkerhetskoppling stål och nippel.

Anmärkning:

Passande säkerhetskopplingar se nr 080270080272.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar