Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter): 8mm

Art.-nr.: 080272 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slangetilslutning indvendig ⌀ (nom. indvendig diameter) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Driftstryk maks. 16 bar
Diameter, slange, indvendigt 8 mm
Produkttype kobling
Type, tilslutning slangetilslutning
Standard EN 983

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080272 8
EAN/GTIN 4062406296957
Producentnummer 080272 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290 − 080293.
GARANT serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.