{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | transparent | |
| Produkttype | Schlauch | |
| Materiale, slange | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Diameter, udvendig slange | 20 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 13 mm | |
| Længde i alt | 50 m | |
| Temperaturindsats min. | -15 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 60 °C | |
| Driftstryk maks. | 15 bar | |
| Godkendt til fødevareindustrien | ja |
| Artikelnummer | 080042 13 | |
| EAN/GTIN | 3506110938211 | |
| Producentnummer | 093821 | |
| Producent/ansvarlig person | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com |