• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Węże PCW z osnową, przezroczyste, Długość 50 m, ⌀ wewnętrzna węża: 13mm

Nr art.: 080042 13
Cena za 1 sztuka (PLN 16,31 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Schlauch
Materiał węża Polichlorek winylu (PCW)
Średnica zewnętrzna węża 20 mm
Średnica wewnętrzna węża 13 mm
Długość całkowita 50 m
Min. temperatura zastosowania -15 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Numer producenta 093821
Producent/osoba odpowiedzialna Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Opis

Wykonanie:

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od −15°C do 60°C.
TCN-AL, elastyczny, odporny na ciśnienie i trwały wąż. Duża odporność na czynniki chemiczne. Ciśnienie robocze 15 bar. Posiada dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi (VO/2011 − kategoria A/B/C).