Crijevo od tkanine prozirno, PVC 13 mm

Artikl br.: 080042 13
(3,03 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Troslojno PVC crijevo ojačano poliesterskim vlaknima
maksimalan radni tlak 15 bar
Vanjski ⌀ crijeva 20 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 13 mm
Duljina crijeva 50 m
Boja prozirno
Područje temperature −15 °C - 60 °C
Dozvola za upotrebu s prehrambenim namirnicama (VO/2011) Da
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Broj proizvođača 093821

Opis

Izvedba:

Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje −15 °C do 60 °C.
TCN-AL, fleksibilno crijevo, postojano i dugotrajno. Izuzetno velika kemijska postojanost. Radni tlak 15 bara. S odobrenjem za prehrambene namirnice (VO/2011 − kategorija A/B/C).