• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Tekstilslange transparent, PVC, Længde 50 m, Indvendig slange-⌀: 9mm

Art.-nr.: 080042 9
Pris pr. 1 styk (DKK 14,25 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slange-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve transparent
Produkttype Schlauch
Materiale, slange polyvinylchlorid (PVC)
Diameter, udvendig slange 15 mm
Diameter, indvendig slange 9 mm
Længde i alt 50 m
Temperaturindsats min. -15 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 15 bar
Godkendt til fødevareindustrien ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080042 9
EAN/GTIN 3506110929738
Producentnummer 092973
Producent/ansvarlig person Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Betegnelse

Udførelse:

Slange med polyesterfiberforstærkning. Temperaturområde -15 °C til 60 °C.
TCN-AL, fleksibel, trykbestandig og slidstærk slange. Høj kemisk bestandighed. Driftstryk 15 bar. Godkendt til fødevareindustrien (VO/2011− kategori A/B/C).