• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Textilní hadice transparentní, PVC, délka 50 m, Vnitřní ⌀ hadice: 13mm

Artiklové číslo: 080042 13
Cena za 1 ks (CZK 80,54 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ hadice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Transparentní
Druh produktu Schlauch
Materiál hadice Polyvinyylikloridi (PVC)
Průměr hadice vnější 20 mm
Průměr hadice vnitřní 13 mm
Celková délka 50 m
Použití teploty min, -15 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 15 bar
Schválení potravin ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Číslo výrobce 093821
Výrobce/odpovědná osoba Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 Vitry-Le-Francois, France, www.tricoflex.com

Popis

Provedení:

Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot −15 °C až 60 °C.
Hadice TCN-AL, pružná, odolná proti tlaku, dlouhá životnost. Vysoká odolnost vůči chemikáliím. Provozní tlak 15 barů. Se schválením pro potraviny (nařízení VO/2011 − kategorie A/B/C).