• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Trykluftexcentersliber X61V

Art.-nr.: 079656 X61V
Nyt produkt

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Extreme 150 mm
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Maks. luftbehov 538 l/min
Slibetallerken-⌀ 150 mm
Udsugningstype ekstern
Afstand 5 mm
Vægt 0,9 kg
Arbejdsstøj 75 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 8,78 m/s2
Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079656 X61V
EAN/GTIN 616026000346
Producentnummer X61V

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. Komfortabel anvendelse takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau og stålcylinder, lavt støjniveau.
Dynorbital-Spirit excentersliber (152 mm) til central udsugning.
Excentersliber i serien EXTREME. Meget ergonomisk og kraftfuld. Med 5 mm vandring. Tilslutning til ekstern udsugning.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Bemærk:

Burrelåsslibeskiver finder du under nr. 567775 eller 567901.
DynaMaze burrelåssliberondel til nr. 079655 og nr. 079656 str. X61V og str. 58436 finder du under nr. 567872 str. 150.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven