{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Debit maxim de aer necesar | 538 l/min | |
| Denumirea producătorului | Extreme 150mm | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Diametru disc de șlefuire | 150 mm | |
| Turaţie max. | 12.000 min-1 | |
| Cursă | 5 mm | |
| Tip aspiraţie | Extern | |
| Zgomot de lucru | 75 dB | |
| Particularitate | Mâner ergonomic; Sistem antivibraţii | |
| Vibraţie conform EN max. | 8,78 m/s2 | |
| Tip produs | șlefuitor excentric | |
| Greutate totală | 0,9 kg |
| Cod articol | 079656 X61V | |
| EAN / GTIN | 616026000346 | |
| Număr producător | X61V | |
| Producător/responsabil | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |