{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | G2511-125 | |
Udgangseffekt | 900 W | |
maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 1.020 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 3/8 tommer | |
Maks. vibration iht. EN | 6,5 m/s2 | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 13 mm | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Vægt | 1,77 kg | |
Arbejdsstøj | 84 dB(A) | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 079312 G2511-125 | |
EAN/GTIN | 7322590042868 | |
Producentnummer | 8423031700 |