{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | G2511-125 | |
Antoteho | 900 W | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 1 020 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 3/8 tuuma | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6,5 m/s2 | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 13 mm | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 1,77 kg | |
Toimintaääni | 84 dB(A) | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 079312 G2511-125 | |
EAN / GTIN | 7322590042868 | |
Valmistajan numero | 8423031700 |